MMS-220 マルチシェイカー EYELA(アイラ/東京理化器械) 28611809

※サンプル画像です。振とう台・ホルダー・フラスコは付属していません。

マルチシェイカー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28611809 品番MMS-220
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥164,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

目的に応じて最適な振とう方式を選べます。 タイマー機能によるオートストップが可能です。連続運転時は、積算時間をデジタル表示します。

寸法(mm)356×342×150 質量(kg)約15 機能オートストップ機能(カウントダウン・カウントアップ) または積算時間選択式(1分〜999時間) 停電復帰 振幅(mm)10〜40 設定表示速度:デジタル設定/デジタル表示 振盪方式旋回 振盪速度(min-1[r.p.m])20〜250(振幅10〜30mm時)、20〜200(振幅10〜40mm時) 許容質量(kg)約5(振とう台含む)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする