※サンプル画像です。振とう台・ホルダー・フラスコは付属していません。
EYELA(アイラ/東京理化器械)
EYELA(アイラ/東京理化器械)の 撹拌・粉砕・混合関連
EYELA(アイラ/東京理化器械)の 振盪器
EYELA(アイラ/東京理化器械)の ラボシェイカー
マルチシェイカー
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28611827
品番
MMS-420
参考基準価格(税別)
¥261,000
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
目的に応じて最適な振とう方式を選べます。 タイマー機能によるオートストップが可能です。連続運転時は、積算時間をデジタル表示します。
寸法(mm)
356×329×140
質量(kg)
約14
機能
オートストップ機能(カウントダウン・カウントアップ) または積算時間選択式(1分〜999時間) 停電復帰
振幅(mm)
40
設定表示
速度:デジタル設定/デジタル表示
振盪方式
8の字
振盪速度(min
-1
[r.p.m])
20〜120
許容質量(kg)
約5(振とう台含む)
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000