220万画素AHDシリーズ センサーライト・赤外線カメラ「画像の動き」に反応するモーションディテクション機能と、「熱の動き」に反応する人感センサー機能
この2つの機能を持った、 ダブル検知システム搭載で、声で威嚇!!
ダブルセンサーだから無駄な点灯・発報を防ぎます。
Φ5mmサイズ 850nm 赤外線LED 24個 約8mの夜間監視可能 Φ5mm ホワイトLED 42個 約15m監視 水平視野角度約28〜100度を映すことができる2.8〜12mmオートアイリス・バリフォーカルレンズを搭載
壁・軒下等設置可能 オプションのリモコンを使用すれば、モニターを見ながらズームできます