TOYO TIRES
TOYO TIRESの タイヤ単品
TOYO TIRESの スタッドレスタイヤ
スタッドレスタイヤ GARIT G5
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
28613595
品番
18860236
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥27,600
この商品は
27
種類から選べます
他の種類を見る
吸着性がもたらす グリップ力とナノゲルゴムも吸着力で路面をとらえ 鬼クルミ殻のスパイク効果で氷をひっかき さまざまな氷雪路に対応しています。
タイヤ幅(mm)
195
偏平率(%)
55
リム径(inch)
16
用途
乗用車用四輪スタッドレスタイヤ
本数
1本
タイヤサイズ
195/55 R16
ロードインデックス
87
商品タイプ
タイヤ
適合ボディタイプ
セダン・軽自動車
注意
※画像のホイールは付属しません。