12672411 スタッドレスタイヤ GARIT G5 TOYO TIRES 28613708

12672411 スタッドレスタイヤ GARIT G5 TOYO TIRES 28613708 12672411 スタッドレスタイヤ GARIT G5 TOYO TIRES 28613708

スタッドレスタイヤ GARIT G5

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード28613708 品番12672411
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,900
この商品は27種類から選べます 他の種類を見る

吸着性がもたらす グリップ力とナノゲルゴムも吸着力で路面をとらえ 鬼クルミ殻のスパイク効果で氷をひっかき さまざまな氷雪路に対応しています。

タイヤ幅(mm)185 偏平率(%)65 リム径(inch)14 用途乗用車用四輪スタッドレスタイヤ 本数1本 タイヤサイズ185/65 R14 ロードインデックス86 商品タイプタイヤ 適合ボディタイプセダン・軽自動車
注意
※画像のホイールは付属しません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする