13940738 スタッドレスタイヤ GARIT G5 TOYO TIRES 28613814

13940738 スタッドレスタイヤ GARIT G5 TOYO TIRES 28613814 13940738 スタッドレスタイヤ GARIT G5 TOYO TIRES 28613814

スタッドレスタイヤ GARIT G5

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード28613814 品番13940738
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,200
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る

吸着性がもたらす グリップ力とナノゲルゴムも吸着力で路面をとらえ 鬼クルミ殻のスパイク効果で氷をひっかき さまざまな氷雪路に対応しています。

タイヤ幅(mm)155 偏平率(%)70 リム径(inch)13 用途軽自動車用四輪スタッドレスタイヤ 本数1本 タイヤサイズ155/70 R13 ロードインデックス75 商品タイプタイヤ 適合ボディタイプ軽自動車
注意
※画像のホイールは付属しません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28613857
2019-09-11
用途:
軽トラックの冬用タイヤ交換
農・林・水産業

注文してから早く到着し、早速冬用タイヤの交換をしました。着脱も簡単で、しっかりしている商品で、ホイルバランスもうまくとることが出来ました。今後は、普通乗用車の夏用タイヤ交換も自分でやりたいですね。まだ9月ですが11月末からの運転が楽しみです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする