B-TOP セラミック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5枚) 注文コード 28613858 品番 HBTOP-S5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

ジルコニアの1.3倍速い!抜群のコスパ!

用途ステンレスの研磨、黒皮はがし、溶接ビート、根こそぎサビ取り 粒度#80 砥材セラミック 穴径(Φmm)15 外径(Φmm)100 適合材ステンレス
関連資料:(1.95MB)
注意
※2025年の出荷分からブッシュが廃止となり穴径がすべて15mmに統一になります。

商品説明動画

爆速研磨!! B?TOP セラミック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする