マイカ(maica)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード28613998 品番-
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

折りたたみが出来るオリジナルのショッピングカートです。
ストッパー付きなので荷下ろしの際も安定しています。
本体スチール製、キャスターはゴム車なので軽量で取り回しが良くマンションの共用部など音の気になる場所でも静かに押すことが出来ます。
着脱可能な蓋つきのバスケットバックが付属しています。

耐荷重(kg)約20(バスケットバッグ)、約15(アンダーバスケット) ブラック ストッパー 用途お買い物や荷物の運搬にご利用いただけます。 材質(本体)スチール、アルミニウム 材質(車輪)合成ゴム 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約480×840×1040(組立後)、約480×630×250(折りたたみ時) 持ち手ABS樹脂、合成樹脂(EVA) 騒音対策
注意
※カート全体の耐荷重は、アンダーバスケット・バスケットバッグの合計最大30kg以内
※付属バスケットバッグは持ち手等なし。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする