ミニリレー端子台

(97件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28614907 品番 -
販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

配電盤内などのDINレールにワンタッチで取り付け、取り外しができます。別売りのミニリレーとセットでご利用頂けます。ネジ締め推奨トルク範囲は0.6Nm〜0.9Nmです、エアー工具などはご使用にならないで下さい。

極数4 用途ミニリレーの取付に 適合ミニリレー4極 端子形状プラグイン端子 耐電圧AC2000V 絶縁抵抗(MΩ)300 使用周囲温度(℃)-25〜55 ピン数(ピン)14 フィンガープロテクトの有無無し
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書:(0.2MB) 取扱説明書:(0.3MB)
注意
※配線・保守点検作業の際には、ソケットが帯電していないことを確認してください。感電の恐れがあります。
※ネジを締めつける力が大きすぎると端子台にあるネジがなめてしまいます。エアー工具などはご使用にならないで下さい。推奨トルク範囲は0.6Nm〜0.9Nmです。
※ネジが緩んでしまう恐れがありますので、振動など特殊な環境下でのご使用は控えてください。
※本製品は機械構造のため、使用中や運送中に衝撃を与える事などがあった場合はご使用をおやめください。
※ご使用の際は相手機器の端子配列と本製品の端子配列をご確認の上接続ください。配列が異なる場合があります。
※モノタロウのリレー専用の端子台になります。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、20人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:354

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 97
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-19
用途:
純正品の代替
製造業

取り合えず普通に使えてます。安価で助かります。
DINレールのはまり具合がちょっと?かも。

対象商品:
28614898
2025-05-09
用途:
自動車の電源追加

自動車のアクセサリー電源を追加する際の遅延タイマーとして購入したが、少し大きい。ビスドメ端子部分を切断し、直付け配線を試みる予定。

対象商品:
28614898
2024-05-11
用途:
制御盤用リレーソケット
製造業

とりあえず問題なく、使えてますが
リレーを装着した状態では、少しリレーががたつきます、 嵌合があまい様に思います。

1人が参考にしています
2025-01-23
用途:
AC100Vのリレーロジックを組むときに

某大手メーカーのものと何ら遜色なく使えます。価格も安いので助かります。

対象商品:
28614907
2023-12-01
用途:
電気制御
シュウアイ電機 様 (建設業・工事業)

安価で、心配でしたが普通に問題なくつかえました。
頻繁に購入させて頂いています

対象商品:
28614898
2023-06-01
用途:
電子機器 組立用
サービス業

有名メーカー製に比べ 価格が安い
耐環境性、長時間劣化等は不明だが 高信頼性を要求されない簡易的な部分には問題ない
少量、短納期での対応もありがたい

対象商品:
28614898
2023-05-08
用途:
リレー取付時
建設業・工事業

互換品として使用しています。問題なく使えておりコストパフォーマンスは元より安定した提供で助かっています。
おススメな商品だと思います。

対象商品:
28614907
2023-04-13
用途:
数字表示器に使用
榮電気管理事務所 様 (サービス業)

ミニリレーと一体的に使用している。リレーと同様設置スペース
が狭くても使用できる。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
保持金具は付属していますか。
回答:
保持金具は付属しておりません。
また、別途のご用意もございません。
2024-05-02
質問:
端子ネジ径を教えてください。
回答:
端子ネジ径は、3.5oです。
2024-05-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする