※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

No.7280 シーリング用マスキングテープ No.7280 日東電工 28616106 No.7280 シーリング用マスキングテープ No.7280 日東電工 28616106 No.7280 シーリング用マスキングテープ No.7280 日東電工 28616106 No.7280 シーリング用マスキングテープ No.7280 日東電工 28616106

シーリング用マスキングテープ No.7280

(3件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(60巻) 注文コード 28616106 品番 No.7280
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

躯体シーリングにも塗装にもこの1本で自在にご使用いただけます。
紙切れやのり残りもほとんどありません。
基材テープのカールが少なく、ラインをきれいに仕上げます。

テープ幅(mm)21 テープ長さ(m)18 基材和紙 粘着剤ゴム系 粘着力2.2N/18mm 用途躯体シーリングのマスキング、建築塗装のマスキング テープ厚さ(mm)0.1 引張強度(N/18mm)70 巻戻し力(N/18mm)3.1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28616115
2022-01-05
用途:
キッチン、キッチンパネルのシーリング作業
建設業・工事業

適度な粘着力があり、使いやすい。
きれいに仕上がる。

対象商品:
28616079
2021-04-06
用途:
印刷会社 巻取紙の仮止
桐屋印刷株式会社 様

輪転の紙の残紙の仮止めに使用。べたつき感もなく、しっかり止まっていて
便利に使用させていただいております。

対象商品:
28616097
2020-04-11
用途:
床塗装
建設業・工事業

引き出しも軽く 接着力も満足 剥がす時なら残りもなく縦裂けもしにくい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする