ジャンプスターター 12V専用 10400mAh

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28616405 品番LUFT-JPQ
参考基準価格(税別)¥9,073 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

【LUFT ジャンプスターター 12V 10400mAh】
【突然のバッテリー上がりに大活躍!】12Vの自動車やバイクのエンジンを再始動させる事が出来る強力なバッテリーを搭載しており、万が一の災害や緊急時にも安心です。
【スマートICケーブル】 ケーブルのみでバッテリー電圧の測定が可能に日々のバッテリーコンディションを手軽にチェックする事が可能になりました。
【多彩な急速充電機能】 業界初の入出力一体型のtype-cポートを搭載。本体への充電も機器への充電ポートひとつで可能になりました。さらに、Quick Charge3.0の急速充電ポートも追加されました。
【LEDライト機能】 夜間の作業や災害時に役立つ、点灯.点滅.SOS信号の切り替え機能付き。

用途
突然のバッテリー上がり対策として役立つジャンプスターターです。
12Vバッテリーであれば自動車、バイク問わず様々な車種でご使用頂ける製品です。
寸法(mm)160×80×35 ブラック 質量(g)400 出力(USB出力1) 5V / 3A 9V/2A 12V/1.5A、(USB出力2) 5V/2.1A、(type-c) 5V / 3A 最大電流(A)(ピーク)1000 充電時間約3〜4時間(充電器の出力により異なる) バッテリー容量(mAh)10400 適合バッテリー12V
注意
※本製品は12Vバッテリーのみ対応しております。24Vバッテリーにはご使用頂けません。
※バッテリーが寿命の場合や劣化が激しい場合、本製品を使用してもエンジン始動できない場合がございます。
※本製品は体積エネルギー密度が400Wh/L未満の為、PSEマーク表示の対象外です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28616405
2025-06-26
用途:
バッテリーのあがった乗用車のエンジンかけ
建設業・工事業

届いたときに75%、家で100%まで充電。エンジンを難なくスターターさせてもほとんど減らなかった。電圧を測れるコードは便利。ケースの質感にも満足です。もしものときはスマホの充電も出来る。

対象商品:
28616405
2025-03-20
用途:
自動車のバッテリー上がり時のエンジン始動の際に使用
辻鈑金塗装 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

以前に旧品を使用していたので、今回こちらに買い替えたが、問題なく使えている。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする