カーチャージャー 車載充電器 Qyick Charge3.0搭載 12V-24V対応

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28616466 品番 LUFT-QCCBK
在庫数量:残り4点
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別) アウトレット
¥1,7981,498

【LUFT カーチャージャー】 12V-24V対応 USB 車載充電器
【Qualcomm Quick Charge3.0搭載】のLUFT最新モデル コンパクトな本体からは想像出来ない程の強力な急速充電機能を備えており、従来の充電器に比べて約4倍の速さを実現!!
Quick Charge2.0と比較して、充電効率が最大38%向上しました。
タブレットの2台充電はもちろん、様々の機器の充電に役立ちます。

用途
自動車のシガーソケットに差し込みご使用頂ける車載充電器です。
急速充電機能搭載で従来の充電器と比較しても大幅に充電時間が短縮されました。
寸法(mm)65×28×23 ブラック 質量(g)26 出力QC3.0(3.6V-6.5V)3A,(6.5V-9V)2A,(9V-12V)1.5A×2ポート 入力12V-24V
注意
※急速充電対応のケーブルまたは機器に付属している純正のケーブルを使用して下さい。
※急速充電に対応していないケーブルや純正のケーブル以外の場合、充電スピードが遅くなりますのでご注意下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする