LG-7SR-B グランセ パイロット 28621557

グランセ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード28621557 品番LG-7SR-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
方式キャップ式 全長(mm)136 最大径(Φmm)11.5 先端ボール径(mm)0.5 替芯BLG-5-B(黒) インク水性ゲルインキ 色(軸)ブラック 商品タイプ本体 線の太さ極細

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする