マルチボール 中字

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード28623894 品番LM-10M-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥100
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

あっちこっちにマルチに書けるボールペン 新開発のMインキで、さまざまな用途にご利用いただけます。

インク色ブラック 方式キャップ式 線幅(mm)0.44 全長(mm)142 最大径(Φmm)12.5 インク水性インキ 入数1本 色(軸)ブラック 商品タイプ本体 線の太さ中字

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28623894
2020-03-12
用途:
現場の作業時

メーカーに問い合わせて、購入した商品です。熱い場所でもインクが書けなくなったり、薄くなる等々がありません。これから購入していきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする