BFU-7SR-NA FUMI RAKU(ふみ楽)  モダンジャパニーズ パイロット 28625723

FUMI RAKU(ふみ楽) モダンジャパニーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード28625723 品番BFU-7SR-NA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

書く人の内なる美を引き出す。心を伝える大切さをいつまでも。 和テイストのデザインは、和やかさのなかに背筋がピンと伸びる美しさを備えています。 またその手ざわりは、いつまでも書き続けたいと思わせる心地よさを持っています。

方式回転繰り出し方式 材質アルミニウム+木 全長(mm)130 最大径(Φmm)10.9 先端ボール径(mm)0.7 替芯BRFN-30F-B(黒) インクアクロインキ(油性) 芯色 色数単色 色(軸)南部鉄 NANBUTETSU 商品タイプ本体 線の太さ細字

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする