TOTIME
超硬3Dタイプオイル穴無し2枚刃ドリル【刀】CTW3D
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
3.1
注文コード
28629005
品番
CTW031D6
参考基準価格(税別)
¥5,460
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
116
種類から選べます
他の種類を見る
品質の良い2枚刃超硬ドリルを低価格でご提供いたします。コーティングはAlTiNを施しております。シリーズには内部クーラントホール付きと無しがあり、刃長は3Dタイプと5Dタイプがございます。
用途
SUS/鉄兼用
材質
超硬
刃数
2
刃長
3Dタイプ
全長(mm)
62
公差
h6
シリーズ
ドリル|CTW3D
刃長(mm)
20
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
3.1
コーティング
AlTiN
油穴
オイル穴無し
注意
※刃の部分が非常に鋭利なため、取り扱いには十分ご注意ください。