商品画像

チップソー黒鯱(強化石こうボード用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 28634009 品番 0037-8260
参考基準価格(税別)¥6,100 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

剣先刃採用で紙を細かく切断!
集じん丸のこのゴミ詰まりを軽減されます。
段付きチップ+組刃で鋭い切れ味&仕上がりキレイ!
高硬度フッ素コーティング

適合機種C5YE、C3605DYB、C3605DYC(C4YA2、C4YB、C4YC、C4YA1) 刃数30 厚さ(mm)(鋸身厚)0.8、(アサリ幅)1.25 品番0037-8260 外径(Φmm)100 適合材石こうボード、強化石こうボード 取付穴径(Φmm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする