商品画像
HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の 切断
HiKOKI(旧:日立工機)の 切断機用カッター(チップソー)
チップソー黒鯱(強化石こうボード用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
28634018
品番
0037-8261
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
剣先刃採用で紙を細かく切断!
集じん丸のこのゴミ詰まりを軽減されます。
段付きチップ+組刃で鋭い切れ味&仕上がりキレイ!
高硬度フッ素コーティング
適合機種
C5YE、C3605DYB、C3605DYC、C14DYBL、C14DYSL2、C18DYBL(C5YA、C5YB2、C5YC、C5YB、C18DYSL、C14DYSL2)
刃数
36
厚さ(mm)
(鋸身厚)0.8、(アサリ幅)1.25
品番
0037-8261
外径(Φmm)
125
適合材
石こうボード、強化石こうボード
取付穴径(Φmm)
20