商品画像

切断トイシ「研ちゃんカットプレミアム」

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(60枚) 注文コード 28634036 品番 0023-3011(10枚分お得なまとめ買いセット)
参考基準価格(税別)¥12,700 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

研ちゃんカットシリーズでダントツの速さ!
セラミック砥粒採用で切れ味アップ&長寿命
研ちゃんカット比1.3倍の高速切断&1.3倍の長寿命

用途ステンレスの薄板切断、全ねじ切断、異形鉄筋の切断 適合機種100mmディスクグラインダ、100mmコードレスディスクグラインダ 粒度SG46TBF 厚さ(mm)1 砥材セラミック砥粒 外径(Φmm)105 適合材ステンレス 取付穴径(Φmm)15 入数50+10枚
関連資料:(0.94MB)
注意
※切断トイシを使用する際は、専用のホイルガード、ホイルナットを使用してください。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする