HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の 切断
HiKOKI(旧:日立工機)の 切断機用カッター(チップソー)
カッタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
28634045
品番
0037-1195
参考基準価格(税別)
¥10,100
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
サンディング用と樹脂管用を兼用したマルチタイプ!
ダイヤモンド自由配列採用
外径(Φmm)
100
穴径(Φmm)
20
刃厚(mm)
1
用途
サイディング・樹脂管の切断
材質
台座:工具鋼、チップ:ダイヤ
質量(g)
96
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12200
適合材
サイディング・樹脂管
アズワン品番
64-7054-04