TLPN-07-B トレンダーレザーライト 名刺入 パイロット 28634498

トレンダーレザーライト 名刺入

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28634498 品番TLPN-07-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,000
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

トレンダーレザーライトは国産ピッグスキン(豚革)を使用したカジュアル感のあるデザインとカラフルなカラーリングが魅力の革小物シリーズです。

種類名刺入れ ブラック 仕様2つ折横型、マチ付ポケット(名刺30枚対応)、カードポケット(1) 材質ピッグレザー(豚革)、内生地:ナイロン、シャンタン 寸法(mm)110×75×13

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28634498
2019-11-09
用途:
名刺交換時
建設業・工事業

10年ほど前に買った物が古くなったので、購入しました。
まったく同じものだったので、
定番のすごさを感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする