電動ファン付きサンバイザー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード28634535 品番BR-619
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998


日差し対策と送風のダブル効果。顔への送風で爽快!日差しを遮りながら風を感じるサンバイザー。
熱中症対策としておすすめです。
コントローラー付のケーブルなので、風量の調節が可能です。
ひさしは上に上げることができます。

用途熱中症対策、日除け防止、ガーデニング、農作業、園芸 仕様UVカット(99.9%) セット内容本体(サンバイザー)×1個、小型ファン×1個、コントローラー付スイッチ×1個、延長ケーブル×1個 サイズフリー バッテリー(推奨)BR-011(10000mAh出力5Vモバイルバッテリー) 頭囲(cm)約50〜62 適合年齢(歳)16以上
注意
※モバイルバッテリー(5V)は別売りです。
※デザインや色味等が変更になる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする