コンパクト蛍光灯 昼白色 3波長

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 28634648 品番 FPL36EX-N*10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

ブリッジ技術でスリムなガラス管を結合させた3波長形蛍光灯
3波長形蛍光灯とは一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します
これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます

用途一般形蛍光灯/明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/自然光/リビング/キッチン/オフィス/店舗/家庭用 種別36W形 質量(g)160 全光束(Lm)2900 定格ランプ電力(W)36 平均演色評価数(Ra)>80 色温度(K)5000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)4.3×2.5×41 光色昼白色 平均寿命(時間)9000 電球の種類蛍光灯

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-17
用途:
高さ90センチのデスクスタンドの蛍光灯交換
株式会社スズキ建築設計事務所 様

お気に入りのデスクスタンドの蛍光灯を交換するにあたり、LED照明に交換するには、トランス交換も必要になり対応が出来ないので、器具ごとの交換となり、証明メーカーのカタログを色々調べたが、気に入るスタンドがなく、使用していた蛍光灯を検索し、同じ蛍光灯が見つかり大変満足です。

2024-09-27
用途:
精密機械加工品の検査
塚崎製作所 様

表面の傷等とても見やすく、長時間検査にも目に優しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンパクト形蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする