コンパクト蛍光灯 昼白色 3波長

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28634700 品番 FHP32EN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ブリッジ技術でスリムなガラス管を結合させた3波長形蛍光灯
3波長形蛍光灯とは一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します
これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます

用途高周波点灯専用蛍光灯/明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/自然光/リビング/キッチン/オフィス/直管蛍光灯/店舗/家庭用 種別FHP32 形状Hfツイン形 質量(g)160 口金GY10q-9 全光束(Lm)2900 定格ランプ電力(W)32 平均演色評価数(Ra)80 色温度(K)5000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3.9×2.5×41.2 光色昼白色 平均寿命(時間)12000 電球の種類蛍光色

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンパクト形蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする