FHP45EN コンパクト蛍光灯 昼白色 3波長 ブライトライト 28634718

FHP45EN コンパクト蛍光灯 昼白色 3波長 ブライトライト 28634718
FHP45EN コンパクト蛍光灯 昼白色 3波長 ブライトライト 28634718

コンパクト蛍光灯 昼白色 3波長

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
口金GY10q-10
定格ランプ電力(W)45
種別FHP45
内容量1個注文コード28634718品番FHP45EN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ブリッジ技術でスリムなガラス管を結合させた3波長形蛍光灯
3波長形蛍光灯とは一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します
これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます

用途
高周波点灯専用蛍光灯/明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/自然光/リビング/キッチン/オフィス/直管蛍光灯/店舗/家庭用
種別FHP45形状Hfツイン形質量(g)210口金GY10q-10全光束(Lm)4350定格ランプ電力(W)45平均演色評価数(Ra)80色温度(K)5000寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3.9×2.5×56光色昼白色平均寿命(時間)12000電球の種類蛍光色
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンパクト形蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする