コンパクト蛍光灯 Hf形 3波長

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 28634928 品番 FHT16EX-L*10
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

ブリッジ技術でスリムなガラス管を結合させた3波長形コンパクト蛍光灯
3波長形蛍光灯とは一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します
これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます

用途明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/リビング/キッチン/オフィス/店舗/家庭用 種別FHT16 質量(g)60 全光束(Lm)1200 定格ランプ電力(W)16 平均演色評価数(Ra)80 色温度(K)3000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)4.5×4.5×11.6 光色電球色 平均寿命(時間)10000 電球の種類蛍光灯

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28634937
2023-12-26
用途:
廊下
医療・福祉・介護関連業

まだまだ 蛍光灯は使えるまで使いたいと思っています。品質は問題ありません。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンパクト形蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする