FP7機能カセット(熱電対入力)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード28635086品番AFP7FCRTC2
参考基準価格(税別)¥29,300販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
本体質量(g)約25(端子台含む)接続方式コネクタ式端子台入力点数2ch(ch間絶縁)分解能(℃)0.2(ソフトウェア平均処理で表示は0.1)消費電流(mA)45以下絶縁方式熱電対入力端子~内部デジタル回路間:トランス絶縁、アイソレーションIC絶縁、熱電対入力端子間:トランス絶縁、アイソレーションIC使用周囲温度(℃)0~+55、保存時:-40~+70サンプリング周期100ms/2ch使用周囲湿度10~95%RH(at 25℃ 結露なきこと)、保存時:10~95%RH(at 25℃ 結露なきこと)耐ノイズ1,000V[P-P] パルス幅 50ns,1μs(ノイズシミュレータ法による)耐振動5~8.4Hz 片振幅 3.5mm 1掃引/1分間(IEC61131-2)、8.4~150Hz 定加速度 9.8m/s2 10回掃引(1オクターブ/min)(IEC6111-2)RoHS指令(10物質対応)対応総合精度±0.5%F.S.以下+冷接点誤差:1.5℃(0~55℃)入力レンジK熱電対:-50.0~500.0℃、J熱電対:-50.0~500.0℃耐衝撃147m/s2以上 X, Y, Z各方向3回(IEC61131-2)入力インピーダンス(kΩ)344
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする