保護メガネ ガリレオシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28635278 品番 透明AF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

つるの長さと角度が調節可能なので、顔や耳にぴったりフィットします。
レンズも曇り止め加工が施してあるので、密着性が高い分、空気が中にこもって曇ってしまうといったことも防げます。(透明AFのみ)
ANSI規格品です。

質量(g)25 レンズ色透明 レンズポリカーハードコート 機能つる伸縮可・角度調節可能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする