保護メガネ N1001

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28635314 品番 N1001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

傷が付きにくいハードコート処理。
側板一体型なので横からの粉塵も防ぎます。
やわらかい鼻パッド・すべり止めつるなど作業時の負担を軽減します。

質量(g)30 レンズ色グリーン 寸法(幅W×高さH)(mm)145×40 レンズポリカーハードコート 機能防傷

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-26
用途:
仕事
その他業種

見た目好評でした。長時間かけていても耳が痛くならなかったので満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする