Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ダウンライト
LEDグレアレスウォールウォッシャダウンライト【受注生産品】
商品レビューを投稿する
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
28637834
品番
NTN82082K
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
まぶしさを軽減した壁面を照らすウォールウォッシャダウンライト。
質量(kg)
1
タイプ
250形・350形
消費電力(W)
[250形]非調光・調光:27.3WiLIA調光:28.1[350形]非調光・調光:33.8
色温度(K)
3500
識別記号
【電源ユニット】B3(250形)・B5(350形)
エネルギー消費効率(Lm/W)
[250形]非調光・調光:43.7WiLIA調光:42.5[350形]非調光・調光:41.2
LED
内蔵
LED寿命(時間)
40000
光色
温白色
直下近接限度(cm)
30
演色指数(Ra)
85
埋込穴(Φmm)
100
定格光束(Lm)
[250形]非調光・調光/WiLIA調光:1195[350形]非調光・調光:1395
枠
アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
電球の種類
LED
配光タイプ
ウォールウォッシャ
電源ユニット
別売
反射板
アルミ(銀色鏡面仕上)
遮光(°)
光源:30
注意
※電源ユニット別売
※必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。
※調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
数量1以上のご注文
お送りできません