スマートアーキ フットスタンドライト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード28638620 品番YYY16150
参考基準価格(税別)¥49,500 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

豊かな表情の雰囲気をつくりだす足元のあかり。
低木の植栽にもなじむコンパクトサイズ
スリットから広範囲に広がる光。

適合埋込ボックス(別売):YYY90110 材質グローブ:ポリカーボネート(透明内面つや消し) 質量(kg)1.1 材質(本体)上:アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)、下:アルミダイカスト(オフブラック) タイプ全周配光タイプ 種類ケーブル埋設タイプ 構造防雨型 保護等級IP23 LED寿命(時間)40000 電球の種類LEDフラットランプ
注意
※ランプ別売(フラットランプ)
※取付には埋込ボックスYYY90110(別売)が必要です。
※適合ランプ:LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)
※冠水する恐れのある場所や水のたまる場所、肥料や農薬・薬品などを使用する場所には設置しないでください。
※写真方向以外取り付け不可
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする