スマートアーキ 屋外用シームレス建築化照明器具

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光色電球色 消費電力(W)27.4 注文コード28638717 品番YYY21562KLB1
参考基準価格(税別)¥78,500 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は光色・消費電力など3種類から選べます 他の種類を見る

粒々感のない美しい光の屋外用ライン照明
シームレスな光
コンパクトなおさまり
信頼性の高い防水性能と安全設計

オプション専用電源ケーブル(別売):NNY28504 適合中継ケーブル(別売):NNY28505 カバーアクリル(乳白) 質量(kg)3.3 タイプL1500タイプ 電圧(V)100 消費電力(W)27.4 構造[本体]防雨型[LED光源部]防噴流型・耐塵型 本体アルミ(オフブラック) 保護等級[本体]IP23[LED光源部]IP65 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)54.3 LED寿命(時間)40000 光色電球色 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)1490 電球の種類LED 調光の可否 電源ユニットLED内蔵 調光範囲約1〜100%
注意
※専用電源ケーブル・中継ケーブル別売
※専用ケーブルをご使用ください。
※適合調光器をご使用ください。
※接続台数などの詳細は承認図をご確認ください。
※水がかかる所での取付場所については承認図を確認してください。
※照射面の状態により、色バラツキが目立つ場合があります。予めご了承ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする