※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 標準形エアシリンダ
SMCの 丸形
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E25-650AZ)
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
形式
空気圧タイプ
注文コード
28640965
品番
CM2E25-650AZ
参考基準価格(税別)
¥14,580
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
オートスイッチ種類・形式・ねじの種類
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ストローク長さの許容差
+1.4
0 mm
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
650
取付支持形式
クレビス一体形
形式
空気圧タイプ
クッション
エアクッション
ジャバラ
なし
使用ピストン速度(mm/s)
50〜1000
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気
許容運動エネルギー(J)
0.78(有効クッション長さ:11.0)
保証耐圧力(MPa)
1.5
最低使用圧力(MPa)
0.05
周囲温度および使用流体温度(℃)
-10〜+70(凍結なきこと)
給油
不要(無給油)
ポートねじの種類
RC
CADデータダウンロード