※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AW Series(AW30-02)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径Rc1/4 設定圧力(MPa)0.02〜0.2 オートドレン仕様オートドレンなし 注文コード28640999 品番AW30-02BE-12N-B
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は管接続口径・設定圧力・オートドレン仕様など299種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径Rc1/4 設定圧力(MPa)0.02〜0.2 ボディサイズ30 ねじの種類Rc オートドレン仕様オートドレンなし 圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) 排気機構ノンリリーフタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする