安全脚絆 大馳7枚

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 28643309 品番 K-50
参考基準価格(税別)¥3,100 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ステンレス製スネ防護板入・大馳7枚

サイズ特大(39〜43) 用途山仕事・草刈り作業等の保全対策に履物と併用 材質混紡布(綿+ナイロン)・金属(防護材類・留具) 質量(g)約205(片足平均値) 長さ(cm)23 足首周り(cm)33〜36

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28643293
2022-08-12
用途:
屋外での林野管理、庭園のメンテナンス
製造業

普段の作業は、マックグリーンのセフティガード+スパイクブーツですが、きつい斜面では、セフティスパイク足袋と安全脚絆を併用しています。
踏ん張りも効く上に、脚絆のステンレス板が安心感を与えてくれます。

1人が参考にしています
2020-06-04
用途:
草刈り時に使用
農・林・水産業

草刈り機を金属刄に換えたのを機に購入しました。万が一の事故に備えて使っていますが安心感はあります。

2人が参考にしています
対象商品:
28643293
2021-04-17
用途:
草刈り
農・林・水産業

草刈り作業で使用しています。チップソー、笹刈刃での作業には、脛をガードするものが必要だと思います。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足カバー/脚絆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする