荘快堂
荘快堂の 防護服・保護服・特殊服
荘快堂の 足カバー/脚絆
荘快堂の 脚絆 防護服・保護服・特殊服
脚絆 大馳7枚
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
28643327
品番
K-40
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
大馳7枚
色
黒
サイズ
大(38〜41)
用途
足首・スネの保護・裾止め等
材質
混紡布(綿+ナイロン)・金属(留具)
質量(g)
約110(片足平均値)
長さ(cm)
23
足首周り(cm)
27〜30