フクダクラフト
フクダクラフトの 収納家具
フクダクラフトの 履物収納
フクダクラフトの スリッパラック
スリッパラック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
28644465
品番
K-0724
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
スリッパ4足収納可能。持ち運びに便利な持ち手付き。
用途
ごちゃごちゃしがちなスリッパをすっきり収納。場所を取らない省スペース設計。
材質
MDF
質量(kg)
1.3
色
ブラウン
構造
組立式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
26.5×14×60
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
150
/
税込
¥
165
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません