SPP102H ドラム缶スピルパレット(ドレン付) Sysbel 28644867 SPP102H ドラム缶スピルパレット(ドレン付) Sysbel 28644867 SPP102H ドラム缶スピルパレット(ドレン付) Sysbel 28644867 SPP102H ドラム缶スピルパレット(ドレン付) Sysbel 28644867 SPP102H ドラム缶スピルパレット(ドレン付) Sysbel 28644867

ドラム缶スピルパレット(ドレン付)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(220L) 注文コード 28644867 品番 SPP102H
参考基準価格(税別)¥45,900 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

ドラム缶保管時の漏洩防止に漏洩防止と環境汚染防止に適しています。フォークリフトに適合していますので、移動に便利です。

材質HDPE 容量(L)220 適合ドラム缶数:2本、フォークサイズ:フォーク間隔/360・380mm、フォーク幅/150・160mm 寸法(mm)1310×670×450 質量(kg)28 アズワン品番4-562-01 危険物の類別非危険物 最大負荷(t)2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする