Sysbel
Sysbelの オイル機器
Sysbelの 排油処理
ドラム缶スピルパレット(ドレン付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(260L)
注文コード
28644876
品番
SPP104
参考基準価格(税別)
¥65,100
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
ドラム缶保管時の漏洩防止に漏洩防止と環境汚染防止に適しています。フォークリフトに適合していますので、移動に便利です。
材質
HDPE
容量(L)
260
適合
ドラム缶数:4本、フォークサイズ:フォーク間隔/360・380mm、フォーク幅/150・160mm
種別
260L
寸法(mm)
1300×1280×300
質量(kg)
38
アズワン品番
4-562-02
危険物の類別
非危険物
最大負荷(t)
3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000