アズワン
アズワンの 安全保護テープ
アズワンの すべり止めテープ
滑り止めテープ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
28645104
品番
-
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥6,809
販売価格(税別)
¥
6,190
バスケットに入れる
床などに貼ることでスリップ事故を防ぎます。水や油がかかっても滑りにくいです。
色
グレー
テープ幅(mm)
100
テープ長さ(m)
15
テープ厚さ(mm)
0.89
基材
PET
粘着剤
エポキシ・ウレタン樹脂
砥粒
砥粒/酸化アルミニウム
使用場所
屋内用
厚さ(mm)
0.89
引張強度
目安:20以上(10N/25mm)
主な用途
滑り止め用
アズワン品番
3-774-02