滑り止めテープ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 28645113 品番 -
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥6,809
販売価格(税別)
6,190

床などに貼ることでスリップ事故を防ぎます。水や油がかかっても滑りにくいです。

テープ幅(mm)100 テープ長さ(m)15 テープ厚さ(mm)0.89 基材PET 粘着剤エポキシ・ウレタン樹脂 砥粒砥粒/酸化アルミニウム 使用場所屋内用 厚さ(mm)0.89 引張強度目安:20以上(10N/25mm) 主な用途滑り止め用 アズワン品番3-774-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

すべり止めテープの選び方と施工方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/709/
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする