シリカゲル(乾燥剤)

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 28647283 品番 -
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥4,719
販売価格(税別)
4,290

電子・精密部品や医薬品等の除湿・乾燥に適しています。吸湿が進むとオレンジからグリーンに変化し、インジケーターの役割を果たします。

寸法(mm)80×95 アズワン品番3-9062-04 シリカゲル量(g)30 材質(フィルム)PET

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:332

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-19
用途:
精密部品用

大きさも色々で、使い勝手が良いです。消耗品なので、今後もリピート予定です。

対象商品:
28647299
2023-09-04
用途:
サプリメントの乾燥材として
合同会社カシスジャムの店おおた 様 (農・林・水産業)

私は今使ってみたばかりなので、何とも言えませんが、今の所大丈夫です。

対象商品:
28647274
2023-08-22
用途:
靴の保管に使用
教育・研究機関

さまざまなサイズが用意されていて。用途に合わせて購入できるのでとても便利です。消耗品なのでまたリピートします。

対象商品:
28647256
2023-07-31
用途:
製品保管用

湿気によるサビ等の影響が出やすい製品の一時保管用として購入致しました。

対象商品:
28647265
2022-10-23
用途:
品質保持のため、商品のパッキングの際に一緒に入れます。
卸売・小売業

20gの大きなサイズを取り扱いしているところがあまりないので、助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
28647265
2024-06-22
用途:
湿気を嫌う部品の収納
教育・研究機関

シリカゲル自身は使いやすいが,各々が入っている大袋のチャックが締まりにくいのが不便である。

対象商品:
28647299
2023-06-27
用途:
粉体原料の保管容器の湿度管理
合同会社ヒポクラテス 様 (製造業)

特に問題なし。次回はもっと小さいサイズを購入予定です。

対象商品:
28647265
2021-03-29
用途:
引越し貨物の梱包時
運輸・通信業

とても良い商品です。荷主様も大変満足しておりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラップ・消耗品・食品包材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする