レンジャーグローブ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1双 サイズL ブラック/ブラック 注文コード28651815 品番DG0302-0013
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品はサイズ・色など9種類から選べます 他の種類を見る

操作性とプロテクション性を兼ね備えたショートカフのフルレザーウインターグローブ。
手のひらは山羊革で、立体裁断と関節のストレッチパネルによって操作性を追求。
甲には牛革とハードプロテクターを配置し、転倒時や走行時に拳部分に当たる衝撃を緩和。
指のつけ根部分にフォームパッドを配置。
指先はタッチパネルに対応。(保護フィルムによって反応しない場合もあります。)
リフレクターを甲側に配置し、視認性を確保。Dリングに吊り下げ可能なループ付き。

サイズL ブラック/ブラック 材質手のひら:山羊革、甲部分:ハードプロテクター 対応春、秋、(冬) 寸法(cm)手囲い:24 長さ(中指の先から手首まで)(cm)19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする