キャップタイヤプロテクター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード28653416 品番387-611
参考基準価格(税別)¥32,100 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
材質合成ゴム 長さ(m)4 質量(kg)25 径(Φmm)40

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「段差プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする