曜日別特売
BB128 両面VベルトB形 (レッド) バンドー化学 28655306

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

両面VベルトB形 (レッド)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本呼び番号128インチ注文コード28655306品番BB128
参考基準価格(税別)¥20,690販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

特殊織り帆布(120°)により柔軟性に優れる
プーリ上でのベルト安定性に優れる
両面駆動、多軸伝動に最適

用途
スペース上の問題等により両面駆動、多軸伝動が必要な繊維機械やもみすり機等の自動化機器
ベルト上幅(mm)24.4ベルト高さ(mm)7呼び番号128インチ角度(°)60材質(ベルト)-最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)180RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする