ガラスチューブ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10本) 注文コード 28656217 品番 HG3E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

可とう性、弾力性を有し、耐寒性、耐トラッキング性、耐水性、電気特性に優れています。

材質無アルカリガラス繊維、シリコーンラバー 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)-50〜180 内径(Φmm)6 肉厚(mm)0.45 絶縁破壊電圧(kV)0.75以上 UL規格VW-1 UL File No.64330 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※絶縁耐熱保護用のガラス繊維です。
※10袋(100本入り)以上のご注文をいただいた場合は、1袋100本入りで出荷させていただく場合がございますので、ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする