ANXS16050RS04 アルミニウム合金加工用高能率カッタ アルネックス ANXS16000RSシリーズ(鋼ボディ メトリックス) 住友電工ハードメタル 28657206

 

ANXS16050RS04 アルミニウム合金加工用高能率カッタ アルネックス ANXS16000RSシリーズ(鋼ボディ メトリックス) 住友電工ハードメタル 28657206
ANXS16050RS04 アルミニウム合金加工用高能率カッタ アルネックス ANXS16000RSシリーズ(鋼ボディ メトリックス) 住友電工ハードメタル 28657206
ANXS16050RS04 アルミニウム合金加工用高能率カッタ アルネックス ANXS16000RSシリーズ(鋼ボディ メトリックス) 住友電工ハードメタル 28657206

アルミニウム合金加工用高能率カッタ アルネックス ANXS16000RSシリーズ(鋼ボディ メトリックス)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1台最大許容回転速度(min-1[r.p.m])25000注文コード28657206品番ANXS16050RS04
参考基準価格(税別)¥114,000販売価格(税込)¥81,378
販売価格(税別)
73,980

アルミニウム合金加工で高速高能率加工を実現。
刃振れ調整時間大幅短縮:ねじ止めシンプル構造と容易な微調整機構。
ブレードスルークーラント:刃先へのクーラント供給を確実にし切りくずを分断。

用途高速・高能率でのアルミニウム合金加工全長(mm)(LF)40穴径(Φmm)(DCB)22ボス径(Φmm)(DCSFMS)48.5刃径(Φmm)(最大DCX)50溝幅(mm)(KWW)10.4溝深さ(mm)(KDP)6.3材質(ボディ)RoHS指令(10物質対応)対応取付穴深さ(mm)(CBDP)20ボルト径d1(mm)18ボルト径d2(mm)11最大許容回転速度(min-1[r.p.m])25000刃径Dc(Φmm)48
注意
※本体にブレードは組み込んでおりません。
※隅R加工用ブレード(ANB1604R/ANB1608R)を使用すると、DC=DCXとなります。
※重量は、ブレードおよび部品(センタボルトを除く)の重量を含んでおります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする