YAMAZEN(山善)
キッチンラック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
色
ホワイト
ホワイト
ブラック
幅(mm)
650
650
850
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
28659254
品番
RPE-F653(WH)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ゴミ箱の上を収納に活用できる空間ラック。全段スチール製の棚で、お手入れもしやすく頑丈。
キッチンやお部屋を邪魔しない、ツヤのないマットな質感。棚の高さは8か所から選択・調整可能。
用途
ゴミ箱上ラック、ダストボックス上ラック、レンジラック、すき間収納として。空間活用。収納棚。レンジボード。ゴミ箱置き場。
材質
スチール(粉体塗装)
幅(mm)
650
質量(kg)
12.5
色
ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
65×41.5×170
高さ(cm)
床から棚下までの:(最下段)91.5
組立時間
約40-60分
棚板
8段階(約8cm間隔)
寸法(幅W×奥行D)(cm)
棚板:60.5×40.5
取扱説明書:
(0.69MB)