曜日別特売
ESR-Q100(B) 減煙電気七輪 YAMAZEN(山善) 28659306

ESR-Q100(B) 減煙電気七輪 YAMAZEN(山善) 28659306
ESR-Q100(B) 減煙電気七輪 YAMAZEN(山善) 28659306
ESR-Q100(B) 減煙電気七輪 YAMAZEN(山善) 28659306
ESR-Q100(B) 減煙電気七輪 YAMAZEN(山善) 28659306
ESR-Q100(B) 減煙電気七輪 YAMAZEN(山善) 28659306
ESR-Q100(B) 減煙電気七輪 YAMAZEN(山善) 28659306
ESR-Q100(B) 減煙電気七輪 YAMAZEN(山善) 28659306
ESR-Q100(B) 減煙電気七輪 YAMAZEN(山善) 28659306
ESR-Q100(B) 減煙電気七輪 YAMAZEN(山善) 28659306
ESR-Q100(B) 減煙電気七輪 YAMAZEN(山善) 28659306
ESR-Q100(B) 減煙電気七輪 YAMAZEN(山善) 28659306

減煙電気七輪

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1台
内容量1台注文コード28659306品番ESR-Q100(B)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

おつまみからパーティーメニューまで卓上で手軽にできる減煙電気七輪。煙や油ハネを抑える側面ヒーター加熱式。
コンパクトですぐ取り出せるので卓上において晩酌を楽しめます。水受けトレイはスライド式で取り出せてお手入れも簡単。

用途
電気グリル、電気コンロ、電気七輪として。宅飲み・家飲み・晩酌に。焼き鳥。海鮮焼き。焼肉。網焼き。野菜焼き。
付属品焼き網、取扱説明書兼保証書質量(kg)1.3ブラック電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1000電源コード(m)1.2保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.5×14×10温度調節無段階調整(warm/low/mid/high)寸法(縦×横)(cm)焼き網:25.3×10
取扱説明書:(0.53MB)
注意
※殻の厚い貝類などは調理に時間がかかることがあります。

商品説明動画

減煙電気七輪 ひとり占めグリル 商品紹介
YAMAZENのイチ推し! 「減煙電気七輪」ESR-Q100(B)
YAMAZEN 「減煙電気七輪」ESR-Q100(B)/POP
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用レンジ/コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする