曜日別特売
EMCE-85(BE)ラベル アウトドアワゴン YAMAZEN(山善) 28660128

EMCE-85(BE)ラベル アウトドアワゴン YAMAZEN(山善) 28660128
EMCE-85(BE)ラベル アウトドアワゴン YAMAZEN(山善) 28660128
EMCE-85(BE)ラベル アウトドアワゴン YAMAZEN(山善) 28660128
EMCE-85(BE)ラベル アウトドアワゴン YAMAZEN(山善) 28660128
EMCE-85(BE)ラベル アウトドアワゴン YAMAZEN(山善) 28660128
EMCE-85(BE)ラベル アウトドアワゴン YAMAZEN(山善) 28660128
EMCE-85(BE)ラベル アウトドアワゴン YAMAZEN(山善) 28660128

アウトドアワゴン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
28660128
品番
EMCE-85(BE)ラベル
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

様々な用途に使える万能キャリー。アウトドアのイスやテーブルを縦に入れても余裕の深型設計。タイヤ径18cmで移動も運搬もラクラク。

用途
アウトドア、キャンプ、バーベキュー、レジャーなどに。ワゴン、キャリー、カート、台車として。
材質
構造部材:フレーム/金属(スチール)、表面加工:フレーム/エポキシ樹脂塗装、張り材:生地/ポリエステル
質量(kg)
9
耐荷重(kg)
80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
94×50.5×71/95、収納時:75×39×47

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アウトドアキャリー&コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする